Tríangulo de señalización (1 unidad)

Ref.: 0899530001
Ver todas las versiones

TRIANGULO DE SEÑALIZACION (1 UD)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRIANGULO DE SEÑALIZACION (1 UD)
Tríangulo de señalización (1 unidad)
Reglamento Nº 27 ECE, Nº de homologación E9-27R-03.4039
  • Con 4 patas de apoyo metálicas.
  • Montaje fácil y rápido.
  • Suministro en caja de plástico de reducidas dimensiones

Material

PLA
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

500 mm
Más Información

Catálogo General

0899530001

Ficha Técnica

32410061.pdf

Ficha Técnica

32410688.pdf
Scroll to top