Horquilla separadora

Ref.: 071552 33
Ver todas las versiones

DDU /TRENNGBL-OEFFNUNGSWEITE18MM

Descripción

DDU /TRENNGBL-OEFFNUNGSWEITE18MM
Horquilla separadora
Para aflojar extremos de tirantes, amortiguadores, brazos de dirección (Pitman), rótulas, etc.
  • Herramienta separadora universal y sencilla de usar. La horquilla con forma de cuña facilita un trabajo rápido y eficaz.
  • La horquilla separadora puede colocarse en espacios extraordinariamente reducidos. La separación de piezas se efectúa mediante golpes de martillo en el extremo del mango o haciendo palanca.
  • La horquilla separadora puede utilizarse a menudo en lugar de otras herramientas especializadas, con lo que ofrece un mayor ahorro económico.
  • Horquilla forjada por estampación

Diámetro de la empuñadura

20 mm
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

70 mm
Más Información

Ancho de la boca

18 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850.000 g
Más Información

Catálogo General

07155233

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top