Separadores ORSY® BULL

Ref.: 0962330564
Ver todas las versiones

-TRENNELEM-ERSATZ-TOPLAD-7-H203

Descripción

-TRENNELEM-ERSATZ-TOPLAD-7-H203
Separadores ORSY® BULL
Para dividir baúles de carga superior ORSY®BULL en función de las necesidades individuales
En combinación con el juego de separadores básico

No se puede utilizar con cajas con protección IP54

Material

ALU/PLA
Más Información

Diseño

Serie 7
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Adecuado para

Cargador superior serie 7 plano
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información
Scroll to top