Set básico de separadores ORSY ® BULL

Ref.: 0962330551
Ver todas las versiones

-TRENNELEM-BASIS-TOPLAD-5-H203

Descripción

-TRENNELEM-BASIS-TOPLAD-5-H203
Set básico de separadores ORSY ® BULL
Para separar baúles de carga superior ORSY®BULL en función de las necesidades pertinentes

No es compatible con baúles con protección IP54

Material

ALU/PLA
Más Información

Diseño

Serie 5
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

12 Uds
Más Información

Adecuado para

Cargador superior serie 5 plano
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información
Scroll to top