Set básico de separadores ORSY ® BULL

Ref.: 0962330515
Ver todas las versiones

-TRENNELEM-SORT-(7-62MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TRENNELEM-SORT-(7-62MM)
Set básico de separadores ORSY ® BULL
Para dividir el interior de los baúles con cajones ORSY®BULL

Aluminio, plegado

Contenido:

  • 2 rieles de separación
  • 2 rieles de montaje

(requisito para conectar los rieles de separación)


No se incluyen cajas ni herramientas

Material

ALU
Más Información

Diseño

Partición para cajones, serie 7
Más Información

Se puede utilizar para la altura del cajón

62 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1250.000 g
Más Información

Catálogo General

0962330515

Ficha Técnica

32410830.pdf
Scroll to top