Portatubos cerrado de aluminio

Ref.: 096382 507
Ver todas las versiones

TRD5000-PORTATUBOS-SEG-BACA-ALU-5M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRD5000-PORTATUBOS-SEG-BACA-ALU-5M
Portatubos cerrado de aluminio
Excepcionalmente ligero, resistente a la corrosión y robusto
  • Instalación rápida y sencilla
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Es posible abrir y cerrar los tapones tanto desde la parte delantera como desde la trasera
  • Compatible con todas las bacas habituales
  • Longitud máxima del material transportable de hasta 5000 mm
  • Zona de fijación, altura de la base: 30-45 mm; zona de fijación, ancho de la base: 30-60 mm
  • Tenga en cuenta la carga máxima permitida del techo: Baca + portatubos + carga = carga total sobre el techo
  • Incluye kit de montaje universal

Material

ALU
Más Información

Anchura de apertura

122 mm
Más Información

Longitud de la abertura

121 mm
Más Información

Longitud

5260 mm
Más Información

Anchura

186 mm
Más Información

Color

Gris;Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

76041090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.850 kg
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

Catálogo General

096382507

Ficha Técnica

32411669.pdf
Scroll to top