Recambios para escalera de fibra

Ref.: 0962935016
Ver todas las versiones

TRAVESAÑO INFERIOR 590MM 60X20

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TRAVESAÑO INFERIOR 590MM 60X20
Recambios para escalera de fibra

Material

Fibra de poliéster
Más Información

Peso del producto (por artículo)

720.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962935016

Ficha Técnica

32411010.pdf