Potenciador del rendimiento de la caja de cambios

Ref.: 5861400125
Ver todas las versiones

TRATAMIENTO-TRANSMISION-MANUAL-125ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRATAMIENTO-TRANSMISION-MANUAL-125ML
Potenciador del rendimiento de la caja de cambios
Protección permanente de todo tipo de cajas de cambio manuales

Lubricante de alto rendimiento

  • Reduce el desgaste por medio de la tecnología OMC2
  • Estabiliza la viscosidad
  • Ralentiza el deterioro del aceite
  • Protege de la corrosión
  • Alarga la vida útil de los componentes
  • Garantiza cambios de marcha limpios y precisos
  • Reduce los ruidos producidos por la fricción

Concentrado de agente activo según las especificaciones internacionales

Para una carga de presión máxima


Enrosque la manguera de llenado y añada el contenido del bote al aceite para caja de cambios inclinando la válvula. La cantidad de potenciador de rendimiento no debe superar el 10 % del volumen total de aceite de la transmisión. El contenido de un bote es suficiente para 2,5 litros de aceite para caja de cambios.


Se usa cuando hay ruidos procedentes de la caja de cambios, en caso de problemas de cambio de marchas y como medida preventiva cada vez que se cambia el aceite para engranajes y cada vez que se repara la caja de cambios.



Adecuado para aceites de transmisión minerales y sintéticos.


No apto para aceites de poliglicol

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Contenido

125 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

190 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.8 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38112100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.250 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,8 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861400125

Ficha Técnica

32406150.pdf

Hoja de datos de seguridad

04639233.PDF
Scroll to top