Mejora del rendimiento del ATF

Ref.: 5861401150
Ver todas las versiones

TRATAMIENTO-TRANSMISIONES-AUTO-150ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRATAMIENTO-TRANSMISIONES-AUTO-150ML
Mejora del rendimiento del ATF
Para proteger transmisiones automáticas

Protege contra el desgaste

Garantiza la calidad del cambio de la transmisión

Detiene la formación de espuma en la transmisión y mantiene la temperatura en un nivel de funcionamiento óptimo

Compatible con todos los aceites para transmisiones automáticas

Mejora el cambio en temperaturas ambiente frías.


Para utilizar cada vez que se cambie el aceite de la transmisión automática y para mejorar la vida útil del aceite. Añada el contenido del bote al líquido de la transmisión automática. Evite desbordamientos.

Relación de mezcla

150 ml para 6-8 litros
Más Información

Olor/fragancia

Aceitoso
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Contenido

150 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

133 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.855 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

38112100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

166.667 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,855 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

5861401150

Ficha Técnica

32406151.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571282.PDF
Scroll to top