Potenciador del rendimiento de gasolina

Ref.: 5861101300
Ver todas las versiones

TRATAMIENTO-SISTEMAS-GASOLINA-300ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRATAMIENTO-SISTEMAS-GASOLINA-300ML
Potenciador del rendimiento de gasolina
Para todos los motores de gasolina con y sin catalizador
Para todos los motores de gasolina con y sin catalizador.

Limpia el sistema de combustible

Reduce el consumo de combustible gracias al procesamiento preciso del combustible

Apto para E10

  • Previene que el agua se forme en el depósito de combustible debido a la naturaleza higroscópica del combustible E10
  • Evita la corrosión
  • Limpia los depósitos del sistema de combustible

Optimiza la combustión

Reduce la formación de gases de escape nocivos


Vacíe el contenido del bote en el depósito de combustible. La cantidad óptima es de 150 ml para 35-40 litros. Una cantidad de 300 ml es suficiente para 70-75 litros. Es un producto con automezclado. La mezcla de demasiado producto no resulta nociva.


Elimina los depósitos de tipo "esmaltoide" y las acumulaciones de resina en tubos, la bomba de gasolina, el carburador, las puntas de las válvulas y las válvulas. También elimina los residuos de oxidación.

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Punto intermitente mínimo

-10 °C
Más Información

Base química

Hidrocarburo
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C con una
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Peso del contenido

313 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.799 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

381190000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

306.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,799 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / en embalaje original cerrado a entre +5 °C y +23 °C
Más Información

Catálogo General

5861101300

Ficha Técnica

32406130.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642482.PDF
Scroll to top