Tratamiento para filtro de partículas diésel

Ref.: 5861014300
Ver todas las versiones

TRATAMIENTO-FILTRO-PARTICULAS-DIESEL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Favorece la regeneración del filtro de partículas

- Reduce la temperatura

- Mantiene la temperatura del hollín a temperaturas óptimas de trabajo

- Mejora el funcionamiento del motor

- Mejora el rendimiento del motor evitando el taponamiento del filtro de partículas

- Reduce las emisiones de partículas

- Mejora el funcionamiento del filtro de partículas

- La regeneración del filtro de partículas es 10 veces más rápida

- Mantiene el funcionamiento óptimo de trabajo



APLICACIONES:

- Para todos los motores diesel, common-rail e inyector bomba con filtro de partículas

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

145 °C
Más Información

Base química

Nafta
Más Información

Contenido

300 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

De amarillento a ámbar
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

774 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

302.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

774 kg/m³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

0: no aplicable / 0: no aplicable
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

5861014300

Ficha Técnica

32406134.pdf

Hoja de datos de seguridad

04487930.PDF