Motor Guard para diésel

Ref.: 5861900050
Ver todas las versiones

TRATAMIENTO DE SISTEMAS DIESEL 200ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRATAMIENTO DE SISTEMAS DIESEL 200ML

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Hidrocarburos
Más Información

Contenido

200 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Peso del contenido

137 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.82 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

137.760 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,82 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 10 °C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, si
Más Información

Catálogo General

5861900050

Ficha Técnica

538470950.pdf

Hoja de datos de seguridad

04494059.PDF