TRASERA XP AGANTIS H86 A900

Ref.: F092082702
Ver todas las versiones

TRASERA XP AGANTIS H86 A900

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para fondos de cajón en melamina ancho 16 mm

- Rapidez de montaje mediante enclipado directo sobre el lateral Agantis

- Rapidez de montaje de un cajón

- Mínimo uso y corte de madera

- Mayor robustez y capacidad de limpieza

- Para cajones de Altura 86 mm

- Color Agantis: Achampanado

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

F092082702

Ficha Técnica

32407165.pdf

Ficha Técnica

32407166.pdf