Trapo industrial de sábana blanca

Ref.: 0899800271
Ver todas las versiones

TRAPO SABANA BLANCA PARA LIMPIAR 1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRAPO SABANA BLANCA PARA LIMPIAR 1KG
Trapo industrial de sábana blanca
Trapos de sábana blanca de algodón multiuso para la limpieza profesional. Ideal para la limpieza de cristales.

Características

  • Recortes de sábanas blancas de algodón de lavanderías y hoteles.
  • Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.
  • No daña las superficies.
  • Apto para la limpieza de superficies sensibles a decoloración y para el uso de productos disolventes, limpiadores, detergentes...

Beneficios

  • El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles y contribuye, con su reciclaje, a la protección del medio ambiente, impulsa la circularidad textil y reduce las emisiones de CO2.

Adecuado para trabajos delicados.


Ideal para la limpieza de cristales, pantallas, imprentas…


Destinado a cualquier tipo de limpieza general.


Actividades industriales: aeronáutica, alimentación, automoción, colectividades, eléctrica, gráficas, mecánicas, muebles, naval, obras públicas, químicas y siderurgia.


Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto. Pueden aparecer pequeñas trazas de color.

Número por palet

128 Uds
Más Información

Material

Algodón
Más Información

Longitud

20 cm
Más Información

Anchura

15 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

5 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

20 x 15 cm
Más Información

Catálogo General

0899800271

Ficha Técnica

525944061.pdf
Scroll to top