TRAPO COLOR PARA LIMPIAR 10KG Trapo industrial de color Trapos multiuso de colores para la limpieza profesional.
Características
Recortes de tejido de punto de algodón de colores de diversos gramajes.
Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.
No daña las superficies.
Beneficios
El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles y contribuye, con su reciclaje, a la protección del medio ambiente, impulsa la circularidad textil y reduce las emisiones de CO2.
Destinado a cualquier tipo de limpieza general como limpieza de máquinas, aceites, grasas, cristales, polvo, etc.
Actividades industriales: automoción, eléctrica, gráficas, industria mecánica, naval, obras públicas, químicas, empresas de limpieza y siderurgia.
Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto.
https://www.wurth.es/trapo-industrial-color-10kg459173TRAPO COLOR PARA LIMPIAR 10KGTRAPO COLOR PARA LIMPIAR 10KG<br>Trapo industrial de color<br>Trapos multiuso de colores para la limpieza profesional.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Recortes de tejido de punto de algodón de colores de diversos gramajes.</li><li>Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.</li><li>No daña las superficies.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles y contribuye, con su reciclaje, a la protección del medio ambiente, impulsa la circularidad textil y reduce las emisiones de CO2.</li></ul><P></P><br><P>Destinado a cualquier tipo de limpieza general como limpieza de máquinas, aceites, grasas, cristales, polvo, etc.</P><br/><P>Actividades industriales: automoción, eléctrica, gráficas, industria mecánica, naval, obras públicas, químicas, empresas de limpieza y siderurgia.</P><br><P>Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/525946718.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/525946718.jpg4591764591774591794591804591814591832024-02-16T19:41:33+0000