Trapo industrial blanco

Ref.: 0899800262
Ver todas las versiones

TRAPO BLANCO PARA LIMPIAR 25KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Características
• Recortes de tejido de punto de algodón de diversos gramajes.
• Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.
• No daña las superficies.

Aplicaciones
• Destinado a cualquier tipo de limpieza general como limpieza de máquinas, aceites, grasas, cristales, polvo, etc.
• Actividades industriales: aeronáutica, automóvil, colectividades, eléctrica, gráficas, mecánicas, muebles, naval,obras públicas, químicas y siderurgia.

Beneficios
• El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles y contribuye, con su reciclaje, a la protección del medio ambiente, impulsa la circularidad textil y reduce las emisiones de CO2.

Nota: Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto. Pueden aparecer pequeñas trazas de color.

Número por palet

10 Uds
Más Información

Material

Algodón
Más Información

Longitud

60 cm
Más Información

Anchura

40 cm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

20 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

60 x 40 cm
Más Información

Catálogo General

0899800262

Ficha Técnica

525944058.pdf
Scroll to top