TRAPO BLANCO PARA LIMPIAR 10KG Trapo industrial blanco Trapos multiuso para la limpieza profesional
Características
Recortes de tejido de punto de algodón de diversos gramajes.
Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.
No daña las superficies.
Beneficio
El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles y contribuye, con su reciclaje, a la protección del medio ambiente, impulsa la circularidad textil y reduce las emisiones de CO2.
Destinado a cualquier tipo de limpieza general como limpieza de máquinas, aceites, grasas, cristales, polvo, etc.
Actividades industriales: aeronáutica, automóvil, colectividades, eléctrica, gráficas, mecánicas, muebles, naval, obras públicas, químicas y siderurgia.
Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto. Pueden aparecer pequeñas trazas de color.
https://www.wurth.es/trapo-industrial-blanco-10kg459176TRAPO BLANCO PARA LIMPIAR 10KGTRAPO BLANCO PARA LIMPIAR 10KG<br>Trapo industrial blanco <br>Trapos multiuso para la limpieza profesional<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Recortes de tejido de punto de algodón de diversos gramajes.</li><li>Tiene un magnífico poder de arrastre y absorción.</li><li>No daña las superficies.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficio</p><ul><li>El uso de trapos de limpieza producidos del troceado de prendas usadas alarga el ciclo de vida de los subproductos textiles y contribuye, con su reciclaje, a la protección del medio ambiente, impulsa la circularidad textil y reduce las emisiones de CO2.</li></ul><P></P><br><P>Destinado a cualquier tipo de limpieza general como limpieza de máquinas, aceites, grasas, cristales, polvo, etc.</P><br/><P>Actividades industriales: aeronáutica, automóvil, colectividades, eléctrica, gráficas, mecánicas, muebles, naval, obras públicas, químicas y siderurgia.</P><br><P>Este producto procede de la recuperación de textiles (no son tejidos nuevos) y, como resultado, puede haber fluctuaciones del producto. Pueden aparecer pequeñas trazas de color.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/525946716.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/525946716.jpg459173459174459179459180459181459183/Lifting plattform Motorcycle/Lifting plattform Motorcycle/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:41:33+0000