Para fijar rieles de instalación y montaje
Material |
Fundición de zinc |
Resistencia a temperatura mínima |
-10 °C |
Diámetro del cable de acero |
2.0 mm |
Carga permitida |
0.45 kN |
Se puede utilizar para el diámetro máximo de cuerda |
2.0 mm |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo de la cuerda |
2.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
18.625 g |
Resistencia a temperatura máxima |
70 °C |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de la cuerd |
2,0-2,0 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-10 hasta 70 °C |
Catálogo General |
5255000530 |
Ficha Técnica |
32408393.pdf |