Imprimación para plástico REPLAST

Ref.: 08935002
Ver todas las versiones

TRANSMISOR-ADHERENCIA-REPLAST-200ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRANSMISOR-ADHERENCIA-REPLAST-200ML
Imprimación para plástico REPLAST
Imprimación adhesiva para la mayoría de los plásticos habituales

La imprimación de plástico mejora la adhesión de adhesivos plásticos REPLAST en varias superficies de plástico.


Agitar bien antes de usar. Pulverice una capa fina de imprimación sobre las piezas preparadas a una distancia aproximada de 30 cm y deje que se seque durante al menos 5 minutos a 23 °C antes de comenzar el encolado. Mantenga el bote de aerosol en posición vertical. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


La imprimación para plástico mejora la adhesión del pegamento para plásticos REPLAST a varias superficies de plástico.


Efectúe pruebas preliminares para garantizar la compatibilidad de las superficies.

Contenido

200 ml
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.86 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Certificado Kosher

571033336.pdf

Catálogo General

08935002

Ficha Técnica

32406852.pdf

Ficha Técnica

32406853.pdf

Ficha Técnica

98375645.pdf

Hoja de datos de seguridad

04601680.PDF
Scroll to top