Transformadores

Ref.: 0689505905

TRANSFORMADOR W-18VA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRANSFORMADOR W-18VA
Transformadores
Gama de transformadores, ideales para todos nuestros cierres eléctricos y nuestras electrocerraduras

Transformador W1 12 Vac 0,5 A

Idóneo para los cierres eléctricos (Familia 0689 505 7.. ...).

Transformador W3 12 Vac 1,5 A

Idóneo para las electrocerraduras (Familia 0689 505 70. ...).

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Anchura

67 mm
Más Información

Tipo de conexión (secundaria)

Sistema de conexión
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

2
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Estándar EN

61557-7
Más Información

Potencia de salida

18 VA
Más Información

Tensión nominal

12 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

83014090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.650 kg
Más Información

Altura

93 mm
Más Información

Tensión de salida

12 V/CA
Más Información

Normas

EN 61557-7
Más Información

Catálogo General

0689505905

Ficha Técnica

32407668.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top