Transformador de corriente toroidal

Ref.: 9501010515
Ver todas las versiones

SENSOR-CORRIENTE-TOROID-CARGADOR-E-WÜBOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SENSOR-CORRIENTE-TOROID-CARGADOR-E-WÜBOX
Transformador de corriente toroidal
Sensor toroidal para la optimización de potencia para cargador e-Wübox.
  • El dispositivo se encarga de medir el consumo total de la instalación para destinar la potencia disponible para la carga del VE, evitando posibles disparos de los sistemas de protección por sobreconsumo.
  • Se requiere de un transformador decorriente por cada fase.
  • Debe ser instalado entre el interruptor automático principal y la bifurcación de los circuitos de consumo existente.
  • Conexión entre el transformador de corriente y el cargador e-Wübox con una longitud máxima de 50 m.

Profundidad

30.8 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura

44.2 mm
Más Información

Catálogo General

9501010515

Ficha Técnica

177529149.pdf

Ficha Técnica

177529151.pdf

Ficha Técnica

177529248.pdf
Scroll to top