Señales horizontales de tráfico termoplásticas

Ref.: 5854300302
Ver todas las versiones

SEÑAL PELIGRO PEATONES M: 1500X2000MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Señales de tráfico termoplásticas, reflectantes para la colocación en asfalto mediante calor

Características
- Las señales llevan microesferas de vidrio en sus 3 mm. de espesor para mantener la reflectividad.
- Rápida aplicación.
- La adherencia por fusión con calor sobre el asfalto le confiere una vida útil que puede llegar a ser ocho veces superior comparándolo con la señalización tradicional (pintura).
- Antideslizante.
- Alta visibilidad durante el día y reflectividad nocturna.
- El producto utiliza unos polímeros especiales que las mantienen inalterables, manteniendo la flexibilidad a baja temperatura y consiguiendo gran resistencia a la presión y a altas temperaturas.
- No es tóxico, ni contiene metales pesados.
- El producto viene cortado para su perfecto montaje pero si fuera necesario se puede utilizar un cúter u otro utensilio de corte.
- No aplicar el producto bajo condiciones de lluvia o nieve.
- En temperaturas inferiores a 12ºC el producto se vuelve más frágil y hay que tener cuidado a la hora de manipularlo.
- La señal será transitable pasados 10 minutos, una vez finalizada la aplicación. Si fuera necesario, se podría aplicar agua fría encima de la superficie para acelerar el proceso de secado.
- Intentar no maniobrar encima de la señal hasta pasada 1h de su aplicación.

Ventajas
- Pasado el tiempo no se reducen las microesferas. Siguen manteniendo la reflectividad.
- Mayor resistencia al envejecimiento que con el sistema de pintado.
- Si la pieza se rompe, se puede aplicar igualmente porque se suelda sin problema ni deja marca.
- No es necesario utilizar plantillas para su aplicación ya que el producto viene listo al uso.
- Optimización del trabajo gracias a su rápida aplicación, evitaremos dificultades en el tráfico como cortes de calles en poblaciones.
- Con un solo operario es suficiente para la colocación de la señal.
- Aplicando el producto conseguiremos aumentar la seguridad vial, permitiendo que el conductor mantenga la visión exclusivamente sobre la carretera.
- Producto respetuoso con el medio ambiente.

Beneficio
- Aumento de la productividad.
- Menos costoso que el sistema tradicional.
- Ahorro de tiempo en el tráfico rodado permitiendo abrir la vía más rápidamente.

Material

Resina sintética
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

220 °C
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

180 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

180 hasta 220 °C
Más Información

Catálogo General

5854300302

Ficha Técnica

32406393.pdf

Ficha Técnica

32406394.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!