Señales de tráfico termoplásticas, reflectantes para la colocación en asfalto mediante calor
Características - Las señales llevan microesferas de vidrio en sus 3 mm. de espesor para mantener la reflectividad. - Rápida aplicación. - La adherencia por fusión con calor sobre el asfalto le confiere una vida útil que puede llegar a ser ocho veces superior comparándolo con la señalización tradicional (pintura). - Antideslizante. - Alta visibilidad durante el día y reflectividad nocturna. - El producto utiliza unos polímeros especiales que las mantienen inalterables, manteniendo la flexibilidad a baja temperatura y consiguiendo gran resistencia a la presión y a altas temperaturas. - No es tóxico, ni contiene metales pesados. - El producto viene cortado para su perfecto montaje pero si fuera necesario se puede utilizar un cúter u otro utensilio de corte. - No aplicar el producto bajo condiciones de lluvia o nieve. - En temperaturas inferiores a 12ºC el producto se vuelve más frágil y hay que tener cuidado a la hora de manipularlo. - La señal será transitable pasados 10 minutos, una vez finalizada la aplicación. Si fuera necesario, se podría aplicar agua fría encima de la superficie para acelerar el proceso de secado. - Intentar no maniobrar encima de la señal hasta pasada 1h de su aplicación.
Ventajas - Pasado el tiempo no se reducen las microesferas. Siguen manteniendo la reflectividad. - Mayor resistencia al envejecimiento que con el sistema de pintado. - Si la pieza se rompe, se puede aplicar igualmente porque se suelda sin problema ni deja marca. - No es necesario utilizar plantillas para su aplicación ya que el producto viene listo al uso. - Optimización del trabajo gracias a su rápida aplicación, evitaremos dificultades en el tráfico como cortes de calles en poblaciones. - Con un solo operario es suficiente para la colocación de la señal. - Aplicando el producto conseguiremos aumentar la seguridad vial, permitiendo que el conductor mantenga la visión exclusivamente sobre la carretera. - Producto respetuoso con el medio ambiente.
Beneficio - Aumento de la productividad. - Menos costoso que el sistema tradicional. - Ahorro de tiempo en el tráfico rodado permitiendo abrir la vía más rápidamente.
https://www.wurth.es/traffic-fast-se-ales-horizontales-de-trafico-termoplasticas-parking444382SEÑAL PARKING 1000X1000MMSeñales de tráfico termoplásticas, reflectantes para la colocación en asfalto mediante calor<br><br>Características<br>- Las señales llevan microesferas de vidrio en sus 3 mm. de espesor para mantener la reflectividad.<br>- Rápida aplicación.<br>- La adherencia por fusión con calor sobre el asfalto le confiere una vida útil que puede llegar a ser ocho veces superior comparándolo con la señalización tradicional (pintura).<br>- Antideslizante.<br>- Alta visibilidad durante el día y reflectividad nocturna.<br>- El producto utiliza unos polímeros especiales que las mantienen inalterables, manteniendo la flexibilidad a baja temperatura y consiguiendo gran resistencia a la presión y a altas temperaturas.<br>- No es tóxico, ni contiene metales pesados.<br>- El producto viene cortado para su perfecto montaje pero si fuera necesario se puede utilizar un cúter u otro utensilio de corte.<br>- No aplicar el producto bajo condiciones de lluvia o nieve.<br>- En temperaturas inferiores a 12ºC el producto se vuelve más frágil y hay que tener cuidado a la hora de manipularlo.<br>- La señal será transitable pasados 10 minutos, una vez finalizada la aplicación. Si fuera necesario, se podría aplicar agua fría encima de la superficie para acelerar el proceso de secado.<br>- Intentar no maniobrar encima de la señal hasta pasada 1h de su aplicación.<br><br>Ventajas<br>- Pasado el tiempo no se reducen las microesferas. Siguen manteniendo la reflectividad.<br>- Mayor resistencia al envejecimiento que con el sistema de pintado.<br>- Si la pieza se rompe, se puede aplicar igualmente porque se suelda sin problema ni deja marca.<br>- No es necesario utilizar plantillas para su aplicación ya que el producto viene listo al uso.<br>- Optimización del trabajo gracias a su rápida aplicación, evitaremos dificultades en el tráfico como cortes de calles en poblaciones.<br>- Con un solo operario es suficiente para la colocación de la señal.<br>- Aplicando el producto conseguiremos aumentar la seguridad vial, permitiendo que el conductor mantenga la visión exclusivamente sobre la carretera.<br>- Producto respetuoso con el medio ambiente.<br><br>Beneficio<br>- Aumento de la productividad.<br>- Menos costoso que el sistema tradicional.<br>- Ahorro de tiempo en el tráfico rodado permitiendo abrir la vía más rápidamente.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313932.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313932.jpg477919477920477921/Fire Stop2024-02-16T19:35:13+0000