Placa de separación de aluminio

Ref.: 096376 004
Ver todas las versiones

TR4 SEPARADOR BANDEJA MRA 330MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TR4 SEPARADOR BANDEJA MRA 330MM
Placa de separación de aluminio
Para bastidores superiores
De aluminio

Profundidad

318 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Profundidad de construcción

330 mm
Más Información

Descripción de tipo

TR4
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.050 kg
Más Información

Altura

70 mm
Más Información

Catálogo General

096376004

Ficha Técnica

32411524.pdf
Scroll to top