Paleta dentada

Ref.: 5771001104
Ver todas las versiones

-TOTHTRWL-SST-WOHNDL-Z10

Descripción

PALETA DENTADA ACERO INOX MANGO MADERA ANCHO 10MM

Longitud de lámina

280 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero inoxidable
Más Información

Anchura del dentado

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Ancho de lámina

130 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.200 g
Más Información