Fijación óptima de la hoja al soporte
Soldadura de cuatro puntos
Muy buena transferencia de fuerza a la paleta
Empuñadura de plástico de dos componentes
Longitud de lámina |
280 mm |
Material de la hoja |
Acero inoxidable |
Anchura del dentado |
15 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico de 2 componentes |
Ancho de lámina |
130 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Espesor de material |
0.7 mm |
Peso del producto (por artículo) |
327.600 g |
Catálogo General |
5771011105 |