Destornillador TX con orificio

Ref.: 0613434820
Ver todas las versiones

DEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX20X100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DEST-ZEBRA-TX-INVIOLABLE-TX20X100MM
Destornillador TX con orificio
  • Varilla: Varilla redonda en cromo mate
  • Punta: Para tornillos Allen TX con pasador de seguridad, Black Point

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud del mango

96 mm
Más Información

Tipo de punta

TX con orificio
Más Información

Longitud

196 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX20
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

4 in
Más Información

Tamaño

20
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de varios componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

53.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

31 mm
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

96 / 31 mm
Más Información

Catálogo General

0613434820

Ficha Técnica

32408644.pdf
Scroll to top