Tornillo trilobular Zn doble rosca

Ref.: 5052000606
Ver todas las versiones

TORN-TRILOBULAR-ZN-DOBLE-ROSCA-M6X6

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORN-TRILOBULAR-ZN-DOBLE-ROSCA-M6X6
Tornillo trilobular Zn doble rosca
  • Fabricado en acero Zn.
  • Rosca Trilobular.
  • Fijación rápida y directa al perfil o soporte.
  • Embute el orificio para conseguir mayor resistencia y evita el uso de tuercas y arandelas.
  • Ahorro de tiempo y material, no es necesario el uso de tornillo martillo.

Para el montaje de abrazaderas en perfiles y soportes en carril ELMO:


20x10 Art. Nº 971 610 210


40x20 Art. Nº 971 610 420

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Collar/brida

No
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.400 g
Más Información

Catálogo General

5052000606

Ficha Técnica

32408203.pdf
Scroll to top