Set de tornos de armario esquinero VS COR Spin 71

Ref.: F900903004
Ver todas las versiones

TORNO QUATURIS 71 MADERA 900MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNO QUATURIS 71 MADERA 900MM
Set de tornos de armario esquinero VS COR Spin 71
Con bases circulares de ¾ para paneles frontales giratorios que giran con el sistema
  • Movimiento y cierre suaves con amortiguación de cierre integrada y ajustable individualmente
  • Tubo telescópico ajustable en altura para diferentes alturas de armario
  • Juntas invisibles con ajuste 3D (altura, lateral, profundidad)
  • Conexión de puerta con estabilidad óptima para puertas normales y con marco
  • Tiradores para una fijación sencilla a los paneles frontales
  • Instalación rápida y sencilla
  • Sin mantenimiento

1 torno para armario esquinero, 2 sets de bandejas inferiores

Material

ST/WO
Más Información

Grosor lateral máximo

19 mm
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura mínima de la junta

2 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Grosor lateral mínimo

16 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Radio de la parte inferior de la bandeja

405 mm
Más Información

Centro del soporte transversal

432/429
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Altura mínima de instalación

632 mm
Más Información

Altura de instalación máxima

890 mm
Más Información

Punto de entrada del armario

350 mm
Más Información

Longitud de tubo

565 mm
Más Información

Diámetro

810 mm
Más Información

Profundidad lateral

550 mm
Más Información

Capacidad de carga

25 kg
Más Información

Anchura máxima de la junta

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28438.000 g
Más Información

Altura de instalación mínima/máxima

632-890 mm
Más Información

Grosor lateral mínimo/máximo

16-19 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de la junta

2-4 mm
Más Información

Catálogo General

F900903004

Ficha Técnica

32407552.pdf

Ficha Técnica

32407553.pdf
Scroll to top