Herraje giratorio de la unidad esquinera

Ref.: 0683730055
Ver todas las versiones

DDU-TORNO ESQ-4/4 R.MAXX J2 BAJO 900

Descripción

Con baldas de 4/4 de círculo, para armario de rincón “chaflan”

La solución para armarios esquineros, permite un aprovechamiento mucho mayor del espacio

- Baldas redondas de madera flotantes

- Acceso óptimo

Las baldas son sostenidas por un travesaño que discurre transversalmente por el cuerpo

- El mecanismo es prácticamente invisible

- Utilizable en el cuerpo estándar

- Estabiliza el cuerpo

Bastidor resistente, con revestimiento de barniz en polvo, blanco RAL 9010

- Protección duradera

- Fácil de limpiar

Balda de madera con barra perimetral de alambre de acero Ø 7 mm, cromado brillante

- Estética atractiva

Suelo continuo, color blanco, grosor 16 mm

- Gran superficie de almacenamiento

- Máximo aprovechamiento del espacio de almacenamiento en el armario esquinero

Flexibilidad de posicionamiento de las baldas en cuanto a la altura, independientemente de la altura del cuerpo

- Ajustable en cualquier momento en la trama perforada de 40 mm

- Aprovechamiento óptimo del espacio

- Puede montarse posteriormente sin problemas

Disponible para anchuras de cuerpo de 800 x 800 y 900 x 900 mm

Capacidad de carga por balda circular 27,5 kg

Material

ST/WO
Más Información

Superficie

CR-PWD
Más Información

Apto para la anchura del armario

900 mm
Más Información

Número de baldas

2 Uds
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Color de base

Blanco
Más Información

Altura mínima de instalación

650 mm
Más Información

Diámetro

760 mm
Más Información

Capacidad de carga

27.5 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19160.000 g
Más Información