Tornillo corredero

Ref.: 086561030
Ver todas las versiones

TORN. MARTILLO A2 M10 L30MM C26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• Para montaje en carril tipo A2 C26/18.
• Acero inoxidable A2.

Anchura de la cabeza

10.9 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

5.3 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza en T
Más Información

Longitud de la cabeza

23.4 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Guías de montaje
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590810
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.990 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

086561030

Ficha Técnica

32408382.pdf