Tornillo para aglomerado

Ref.: 0198616200
Ver todas las versiones

ECOFAST 2.0 AVELL.1/2 ZN.6X200/70 GG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ECOFAST 2.0 AVELL.1/2 ZN.6X200/70 GG
Tornillo para aglomerado
Wüpofast ® 2.0
Acero galvanizado, rosca parcial, cabeza autoavellanada, accionamiento PZ

El tornillo que pincha

Cabeza avellanada con ranura de fresado

  • Dos procesos en uno: atornillado y avellanado
  • Se puede utilizar en madera y herrajes
  • Evita que se produzcan grietas, separaciones y descamación en las superficies
  • También atornilla en herrajes sin dañar el revestimiento

Escariador (medidas: 5 x 70 mm)

  • Reducción del 40 % de la fricción al atornillar
  • Menor esfuerzo de la herramienta eléctrica (mayor vida útil)

Rosca de paso normal/paso grueso

  • Paso de rosca normal en tornillos pequeños, para un sellado mejorado en aglomerado
  • Rosca gruesa para un atornillado rápido

Escariador incorporado en la rosca

  • Menor necesidad de esfuerzo de atornillado gracias al menor grado de fricción
  • Reduce el agrietamiento

Punta de aguja

  • Proporciona una sujeción óptima sin resbalar
  • La rosca se desplaza por completo hasta la parte superior
  • No estropea la superficie

Punta PZD

  • La impronta más popular del mercado
  • Buena inserción/centrado
  • Buena adherencia
  • Precisión de atornillado mejorada

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

70 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

3.7 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.800 g
Más Información
Scroll to top