Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
17 mm |
Altura de la cabeza |
2.1 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A2L |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Diámetro del orificio de acceso a la cabeza |
0 mm |
Longitud |
30 mm |
Fresa cortadora |
No |
Diámetro del núcleo |
2.1 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
6.9 mm |
Detalles de la cabeza |
Nervios de fresado |
Diámetro nominal |
3.5 mm |
Accionamiento interno |
Z2 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Cuerpo;Muebles;Racor;Universal |
Forma de punta |
Cabeza de alfiler |
Ángulo de la punta |
23 grados |
Tipo de accionamiento |
Z |
Otro estándar |
WN 186 |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.260 g |
Normas |
WN 186 |
Catálogo General |
0186613530 |
Ficha Técnica |
32406537.pdf |
Ficha Técnica |
32406538.pdf |