https://www.wurth.es/tornillo-wupo-20-cincado-rosca-completa-5x60mm527838TOR-AVELL-MAD-(A3K)-5X60/54-GGTOR-AVELL-MAD-(A3K)-5X60/54-GG<br>Tornillo para aglomerado<br>Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0<br>Acero cincado, rosca completa, cabeza plana avellanada, con ranura PZ<br><p class="level1">El tornillo que lo consigue</p><p class="level1">Cabeza plana avellanada</p><ul><li>Adecuados para madera y herrajes</li><li>Se atornilla en los herrajes sin dañar el revestimiento</li></ul><P></P><p class="level1">Fresa de roscar (tamaño 5 x 70 mm)</p><ul><li>Reducción del 40 % de la fricción al atornillar</li><li>Uso reducido de máquinas (vida útil más larga)</li></ul><P></P><p class="level1">Rosca normal/rosca gruesa</p><ul><li>Paso de rosca normal en tornillos pequeños, para un sellado mejorado en aglomerado</li><li>Rosca gruesa para un atornillado rápido</li></ul><P></P><p class="level1">Fresa de roscar incorporada en el escariador</p><ul><li>Menos esfuerzo requerido al atornillar debido a la fricción reducida</li><li>Menor aparición de grietas</li></ul><P></P><p class="level1">Punta de aguja</p><ul><li>Proporciona una sujeción óptima sin deslizamiento</li><li>Rosca continua</li><li>No daña la superficie</li></ul><P></P><p class="level1">Impronta PZD</p><ul><li>La impronta más popular en el mercado</li><li>Fácil inserción/centrado</li><li>Excelente adherencia</li><li>Precisión de atornillado mejorada</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334159.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334159.jpg2024-02-16T20:22:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!