El tornillo que encaja
Cabeza plana avellanada
Escariador (mediciones de 5 x 70 mm)
Paso normal/rosca normalizada
Escariador incorporado en la rosca
Punta de aguja
Punta PZD
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
25 mm |
Altura de la cabeza |
1.8 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2L |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
30 mm |
Diámetro del núcleo |
1.95 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Diámetro de la cabeza |
5.9 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro nominal |
3 mm |
Accionamiento interno |
Z1 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Cuerpo;Herraje;Muebles;Universal |
Forma de punta |
Cabeza de alfiler |
Ángulo de la punta |
23 grados |
Tipo de accionamiento |
Z |
Otro estándar |
WN 186 |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.985 g |
Normas |
WN 186 |
Catálogo General |
01866330 |
Ficha Técnica |
32406537.pdf |
Ficha Técnica |
32406538.pdf |
Y1202503060200006035306346e8408f |