https://www.wurth.es/tornillo-wupo-20-bicromatado-rosca-completa-3-5x50mm527883WUPO 2.0 AVELL. BI.3,5X50/46 GGWUPO 2.0 AVELL. BI.3,5X50/46 GG<br>Tornillo para aglomerado<br>Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0<br>Acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza plana avellanada, accionamiento PZ<br><p class="level1">El tornillo que encaja</p><p class="level1">Cabeza plana avellanada</p><ul><li>Adecuado para uso en madera y hardware</li><li>Atornilla en el hardware sin dañar el revestimiento</li></ul><p class="level1"></p><p class="level1">Escariador (mediciones de 5 x 70 mm)</p><ul><li>Reduce la fricción durante el atornillado en un 40 %</li><li>Menos tensión en las herramientas eléctricas (mayor vida útil)</li></ul><p class="level1">Paso normal/rosca normalizada</p><ul><li>Rosca paso normal en pequeños tornillos para un mejor agarre en aglomerado</li><li>Rosca normalizada para un atornillado más rápido</li></ul><p class="level1">Escariador incorporado en la rosca</p><ul><li>Se requiere menos esfuerzo durante el atornillado gracias a la reducción de la fricción</li><li>Reduce el agrietamiento</li></ul><p class="level1">Punta de aguja</p><ul><li>Permite un contacto óptimo sin resbalar</li><li>La rosca llega hasta el final de la punta</li><li>No daña la superficie</li></ul><p class="level1">Punta PZD</p><ul><li>La punta más popular en el mercado</li><li>Buena inserción/centrado</li><li>Buena adhesión</li><li>Mejora la precisión de la punta</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334158.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334158.jpg2024-02-16T20:22:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!