Tornillo para aglomerado

Ref.: 018663516
Ver todas las versiones

WUPO 2.0 AVELL. BI.3,5X16/12 EG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUPO 2.0 AVELL. BI.3,5X16/12 EG
Tornillo para aglomerado
Wüpofast ® 2.0
Acero galvanizado bicromatado, rosca completa, cabeza plana avellanada, accionamiento PZ

El tornillo que encaja

Cabeza plana avellanada

  • Adecuado para uso en madera y hardware
  • Atornilla en el hardware sin dañar el revestimiento

Escariador (mediciones de 5 x 70 mm)

  • Reduce la fricción durante el atornillado en un 40 %
  • Menos tensión en las herramientas eléctricas (mayor vida útil)

Paso normal/rosca normalizada

  • Rosca paso normal en pequeños tornillos para un mejor agarre en aglomerado
  • Rosca normalizada para un atornillado más rápido

Escariador incorporado en la rosca

  • Se requiere menos esfuerzo durante el atornillado gracias a la reducción de la fricción
  • Reduce el agrietamiento

Punta de aguja

  • Permite un contacto óptimo sin resbalar
  • La rosca llega hasta el final de la punta
  • No daña la superficie

Punta PZD

  • La punta más popular en el mercado
  • Buena inserción/centrado
  • Buena adhesión
  • Mejora la precisión de la punta

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

13 mm
Más Información

Altura de la cabeza

2.1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2L
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

2.1 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.9 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Cuerpo;Herraje;Muebles;Universal
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Ángulo de la punta

23 grados
Más Información

Tipo de accionamiento

Z
Más Información

Otro estándar

WN 186
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.785 g
Más Información

Normas

WN 186
Más Información

Catálogo General

018663516

Ficha Técnica

32406537.pdf

Ficha Técnica

32406538.pdf
Scroll to top