TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-A2-4,2X25 Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, impronta H, forma C DIN 7981, acero inoxidable A2, forma C, con punta
Los tornillos de roscado pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.
Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.
Forma C = roscado con punta
Forma F = roscado sin punta
Forma R = roscado con punta redondeada
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Los tornillos autorroscantes fabricados en acero inoxidable son más blandos que los de acero de cementación. Sin embargo, estos tornillos no se pueden utilizar para formar una contrarrosca en placas de acero. Por este motivo, solo se deben utilizar en materiales blandos como el aluminio.
https://www.wurth.es/tornillo-rosca-chapa-philips-din-7981-inoxa2-4-2x25mm494274TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-A2-4,2X25TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-A2-4,2X25<br>Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, impronta H, forma C<br>DIN 7981, acero inoxidable A2, forma C, con punta<br><ul><li>Los tornillos de roscado pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.</li><li>Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.</li><li>Forma C = roscado con punta</li><li>Forma F = roscado sin punta</li><li>Forma R = roscado con punta redondeada</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><p class="level1">Los tornillos autorroscantes fabricados en acero inoxidable son más blandos que los de acero de cementación. Sin embargo, estos tornillos no se pueden utilizar para formar una contrarrosca en placas de acero. Por este motivo, solo se deben utilizar en materiales blandos como el aluminio. </p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1342768.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1342768.jpg2024-02-16T19:58:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!