Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H

Ref.: 013448 19
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-(A2S)-4,8X19

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CHAPA-CIL-DIN7981-H2-(A2S)-4,8X19
Tornillo rosca chapa de cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H
DIN 7981, acero cincado, negro (A2S), forma C, con punta
  • Los tornillos rosca chapa pertenecen a la familia de tornillos rosca chapas. Al atornillarlos en un orificio previamente perforado, estos tornillos conforman su propia contrarrosca.
  • Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio taladrado figuran en la norma DIN 7975.
  • Forma C = rosca con punta
  • Forma F = rosca sin punta
  • Forma R = rosca con punta redondeada

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

3.55 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2S
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.730 g
Más Información

Normas

DIN 7981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 19 mm
Más Información

Catálogo General

01344819

Ficha Técnica

32406490.pdf
Scroll to top