Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H

Ref.: 012348 45
Ver todas las versiones

TOR-CHAPA-AVELL-DIN7982-C-H2-A2-4,8X45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CHAPA-AVELL-DIN7982-C-H2-A2-4,8X45
Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H
DIN 7982, acero inoxidable A2, con punta
  • Los tornillos de roscado pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.
  • Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.
  • Forma C = roscado con punta
  • Forma F = roscado sin punta
  • Forma R = roscado con punta redondeada

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


Los tornillos roscados de acero inoxidable son más débiles que los de acero de cementación. Esto significa que estos tornillos no pueden formar una rosca contraria en chapa de acero. Por este motivo, se utilizan en materiales blandos como el aluminio.

Material

A2
Más Información

Altura de la cabeza

3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Formulario

C
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

C
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7982
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.522 g
Más Información

Normas

DIN 7982
Más Información

Catálogo General

01234845

Ficha Técnica

32406491.pdf
Scroll to top