Pasador roscado

Ref.: 0683567028
Ver todas las versiones

AY-SETSCREW-FRNLOK-M10X14MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-SETSCREW-FRNLOK-M10X14MM
Pasador roscado
Para ruedas giratorias para muebles con soporte de tipo W

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Longitud

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca

M 10 mm
Más Información

Catálogo General

0683567028

Ficha Técnica

120705677.pdf
Scroll to top