Tornillo para construcción de ventanas (FBS), cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 0185284145
Ver todas las versiones

TORNILLO FBS PH2-(A3K)-4,1X45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Tornillos para ventanas de PVC

- Rosca especial con punta de aguja ZN

- Tornillos autorroscantes para la sujeción de herrajes en perfiles de plástico para ventanas, conviene que estos tornillos atraviesen siempre dos almas de plástico

- Seguridad de aplicación aprobada a través de la normativa IFT (Nº 509 20106/1 del 29041998)

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.454 g
Más Información

Normas

WN 185
Más Información

Catálogo General

0185284145

Ficha Técnica

32406506.pdf