Tornillo para construcción de ventanas (FBS), cabeza avellanada gota de sebo

Ref.: 0185284125
Ver todas las versiones

TORNILLO FBS PH2-(A3K)-4,1X25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TORNILLO FBS PH2-(A3K)-4,1X25
Tornillo para construcción de ventanas (FBS), cabeza avellanada gota de sebo
Acero, galvanizado, pasivado en azul, accionamiento PH
  • Accionamiento: PH2
  • Rosca especial con punta de aguja
  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm

Estabilidad térmica de la capa de protección contra la corrosión 150 °C

Capa de protección contra la corrosión sin Cr (VI).


Se puede almacenar en el sistema ORSY®


También tenga en cuenta la información de la página de introducción.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.2 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada gota de sebo
Más Información

Diámetro de la cabeza

7.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.1 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Cabeza de alfiler
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Otro estándar

WN 185
Más Información

Código del sistema armonizado

73181290990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.371 g
Más Información

Normas

WN 185
Más Información

Catálogo General

0185284125

Ficha Técnica

32406506.pdf
Scroll to top