Tornillo de sujeción rápida con doble rosca

Ref.: 018903925
Ver todas las versiones

TOR-CONST-DB.ROS-H2-(PHR)-3,9X25/18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-CONST-DB.ROS-H2-(PHR)-3,9X25/18
Tornillo de sujeción rápida con doble rosca
Para atornillar subestructuras de metal hasta 1 mm
  • Doble rosca con punta de aguja especial
  • Acero fosfatado endurecido
  • Cabeza de trompeta con impronta PH 2 de hendidura en cruz

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.9 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

18 mm
Más Información

Otro estándar

WN 189
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.549 g
Más Información

Normas

WN 189
Más Información
Scroll to top