Tornillo de sujeción rápida de cabeza superior, compactado

Ref.: 017993545
Ver todas las versiones

-T.PARED PREF.20 BLISTER D3,5X45

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para atornillar planchas de cartón-yeso sobre bases de distinto tipo

- Para atornillar madera y material sobre las mas diversas estructuras de base, hasta 1mm

- Tornillos de montaje rápido realizados en acero cementado

- Con cabeza de trompeta y doble rosca

- Para atornillar perfiles metálicos de 0,75mm a 2,25mm

- Cajas de 20 tiras blister de 50 unidades (1000 tornillos por caja)

- Evitamos perdida de tornillos y hasta la mitad de tiempo de trabajo

Material

ST
Más Información

Longitud de rosca (lg)

40 mm
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza superior
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

NTIP
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Forma de rosca

Doble rosca
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.641 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,5 x 45 mm
Más Información