Máquinas adecuadas |
Würth BS 13 SEC |
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
145 mm |
Altura de la cabeza |
5 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
480 mm |
Diseño |
Con eje |
Diámetro del núcleo |
7.2 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de arandela redonda |
Diámetro de la cabeza |
29.4 mm |
Color |
Plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
RW50 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Carpintería estructural;Conexión entre cabios y viguetas;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción |
Forma de punta |
Punta con fresa Hilltop |
Ángulo de la punta |
34 grados |
Diámetro de la arandela |
29.4 mm |
Tipo de accionamiento |
RW |
Forma de rosca |
Rosca gruesa |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Accesorio adicional |
Bloqueo de punta |
Peso del producto (por artículo) |
197.000 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
0-90 grados |
Catálogo General |
0177312480 |