Tornillo con cabeza de arandela ASSY® 4 WH

Ref.: 0177310280
Ver todas las versiones

ASSY 4 SK (A3K) 10X280 RW50

Descripción

Assy® 4 SK
• Fabricado en acero reforzado.
• Acabado cincado.
• Novedoso bit RW.
• Cabeza cilíndrica de gran tamaño especialmente diseñado
para carpintería de construcción de escaleras, construcciones
prefabricadas, casa de madera.
• Hilo asimétrico de alto rendimiento.
• Fresa intermedia a partir de Ø5mm y 70 mm de largo.
• Punta cortadora.

Máquinas adecuadas

Würth BS 13 SEC;Würth BS 28-A Combi
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

100 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.6 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

280 mm
Más Información

Diseño

Con eje
Más Información

Diámetro del núcleo

6.3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de arandela redonda
Más Información

Diámetro de la cabeza

25.2 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW50
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Aislamiento de cabios;Carpintería estructural;Conexión entre cabios y viguetas;Construcción con madera;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción
Más Información

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop
Más Información

Ángulo de la punta

34 grados
Más Información

Diámetro de la arandela

25.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Forma de rosca

Rosca gruesa
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Accesorio adicional

Bloqueo de punta
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.500 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información