Máquinas adecuadas |
Würth BS 14-A Combi;Würth BS 18-A Power |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
183 mm |
Angulo máximo de atornillado |
90 grados |
Material |
Acero endurecido |
Longitud de rosca (lg) |
183 mm |
Altura de la cabeza |
4.7 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A3K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
Sí |
Longitud |
200 mm |
Diámetro del núcleo |
3.8 mm |
Tipo de cabeza |
Hexágono interior (Allen; hexagonal, hexalobular, AW, RW o R |
Diámetro de la cabeza |
8.2 mm |
Color |
Plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Angulo mínimo de atornillado |
0 grados |
Aprobación |
ETA-11/0190 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tornillo que requiere autorización |
Sí |
Accionamiento interno |
RW30 |
Tipo de rosca |
WOTHR |
Campo de aplicación |
Aislamiento de cabios;Carpintería estructural;Refuerzo de compresión lateral;Refuerzo de viga;Refuerzo transversal |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Tipo de accionamiento |
RW |
Otro estándar |
CS |
Forma de rosca |
Rosca de entrada |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Peso del producto (por artículo) |
23.230 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción |
Normas |
CS |
Angulo mínimo/máximo de atornillado |
0-90 grados |
Diámetro nominal x longitud |
6 x 200 mm |
Catálogo General |
0150006200 |
Y12019051702000046569029c8e64383 |