Assy® 4 PLUS VG avellanado Fabricado en acero reforzado. Acabado cincado. Novedoso bit RW. Dos versiones de cabeza: cilíndrica,de reducidas dimensiones y que puede ser hundida perfectamente en la madera y avellanada, para poder colocarse sobre herrajes. Hilo asimétrico de alto rendimiento. Para uso general en la construcciones de madera, casas prefabricadas, reforzando contra la presión o tracción lateral. Punta autoperforante, para distancias mínimas del borde.
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant
217 mm
Más Información
Angulo máximo de atornillado
90 grados
Más Información
Material
Acero endurecido
Más Información
Longitud de rosca (lg)
217 mm
Más Información
Altura de la cabeza
6.5 mm
Más Información
Diseño de la rosca
Rosca completa
Más Información
Superficie
A3K
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR)
Sí
Más Información
Longitud
240 mm
Más Información
Diámetro del núcleo
6.2 mm
Más Información
Tipo de cabeza
Cabeza avellanada
Más Información
Diámetro de la cabeza
20 mm
Más Información
Color
Plata
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Angulo mínimo de atornillado
0 grados
Más Información
Aprobación
ETA-11/0190
Más Información
Diámetro nominal
10 mm
Más Información
Tornillo que requiere autorización
Sí
Más Información
Accionamiento interno
RW50
Más Información
Tipo de rosca
WOTHR
Más Información
Campo de aplicación
Aislamiento de cabios;Carpintería estructural;Compuesto de madera y hormigón;Conexiones de metal y madera;Conexión de cizallamiento y tracción;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;Fijaciones interiores;Refuerzo de compresión lateral;Tejado
Más Información
Forma de punta
Punta de perforación
Más Información
Tipo de accionamiento
RW
Más Información
Otro estándar
CS
Más Información
Forma de rosca
Rosca de entrada
Más Información
Código del sistema armonizado
731812900900
Más Información
Accesorio adicional
Bloqueo de punta
Más Información
Peso del producto (por artículo)
80.400 g
Más Información
Adecuada para su uso en los siguientes materiales:
LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
https://www.wurth.es/tornillo-para-madera-assy-4-plus-vg-avellanado-a3k-10x240-rw50528956ASSY 4 PLUS VG AVELL.(A3K) 10X240 RW50Assy® 4 PLUS VG avellanado<br> Fabricado en acero reforzado.<br> Acabado cincado.<br> Novedoso bit RW.<br> Dos versiones de cabeza: cilíndrica,de reducidas dimensiones y que<br>puede ser hundida perfectamente en la madera y avellanada, para poder<br>colocarse sobre herrajes.<br> Hilo asimétrico de alto rendimiento.<br> Para uso general en la construcciones de madera, casas prefabricadas,<br>reforzando contra la presión o tracción lateral.<br> Punta autoperforante, para distancias mínimas del borde.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29620738.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29620738.jpg4255494255502024-02-16T20:23:38+0000