Tornillo para construcción ASSY®plus VG 4 CS

Ref.: 0150110180
Ver todas las versiones

ASSY 4 PLUS VG AVELL.(A3K) 10X180 RW50

Descripción

Assy® 4 PLUS VG avellanado
• Fabricado en acero reforzado.
• Acabado cincado.
• Novedoso bit RW.
• Dos versiones de cabeza: cilíndrica,de reducidas dimensiones y que
puede ser hundida perfectamente en la madera y avellanada, para poder
colocarse sobre herrajes.
• Hilo asimétrico de alto rendimiento.
• Para uso general en la construcciones de madera, casas prefabricadas,
reforzando contra la presión o tracción lateral.
• Punta autoperforante, para distancias mínimas del borde.

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

157 mm
Más Información

Angulo máximo de atornillado

90 grados
Más Información

Material

Acero endurecido
Más Información

Longitud de rosca (lg)

157 mm
Más Información

Altura de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diámetro del núcleo

6.2 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

20 mm
Más Información

Color

Plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Angulo mínimo de atornillado

0 grados
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tornillo que requiere autorización

Más Información

Accionamiento interno

RW50
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Campo de aplicación

Aislamiento de cabios;Carpintería estructural;Compuesto de madera y hormigón;Conexiones de metal y madera;Conexión de cizallamiento y tracción;Construcción de elemento;Construcción de panel de madera de construcción;Fijaciones interiores;Refuerzo de compresión lateral;Tejado
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

RW
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Forma de rosca

Rosca de entrada
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Accesorio adicional

Bloqueo de punta
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.300 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

LVL;Madera;Madera blanda;Madera dura;Panel de contrachapado (BSP);Productos derivados de madera de construcción
Más Información

Normas

CS
Más Información

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 180 mm
Más Información